Especificaciones
Dimensiones
- Longitud33 pulg.
- TamañoS
Detalles
- ColorLima
- País de origenCHN
- DescripciónParka térmica acolchada de alta visibilidad 8384 S Lime Type R Class 3
- Grupo y claseRopa de alta visibilidad
- Incluye1 chaqueta
- Línea de productosGloWear
- SerieChaquetas
- UPC_NO720476255628
Descripción general
- La chaqueta térmica acolchada de alta visibilidad GloWear® 8384 Tipo R Clase 3 es la chaqueta de trabajo de invierno cálida ideal para la seguridad en el trabajo. Esta chaqueta de alta visibilidad Type R tiene un interior aislado con forro polar para abrigarte en condiciones de frío. Esta ropa de trabajo de invierno cuenta con aislamiento térmico 160g y forro polar, que atrapa el calor corporal para mantenerte más abrigado cuando hace frío. La capa exterior de poliéster Oxford 300D con revestimiento de PU resiste el agua y el viento, para una comodidad seca durante todo el día. Los paneles negros ocultan la suciedad y el desgaste. Los puños cuentan con correas de velcro para aislar del frío. ACCESORIOS PARA BOLSILLOS & Cuenta con bolsillos frontales externos con solapas con cierre a presión, bolsillo combinado para teléfono móvil en el pecho, bolsillo para bolígrafo de doble ranura en el brazo y lengüetas dobles para micrófono para radios de recorte. CONFORMIDAD CON ANSI Este abrigo reflectante es una prenda de clase 3 y cuenta con 2 bandas reflectantes que cumplen con ANSI para una visibilidad nocturna. Esta chaqueta de seguridad de alta visibilidad tiene clasificación de tipo R clase 3 para una mayor visibilidad.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneProducir el equipo de trabajo más tenaz conocido por el hombre es una lucha sin fin. Ergodyne Solutions le mantendrá seguro y eficiente.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación