Motion
25565
Parka térmica acolchada de alta visibilidad 8384 XL Lime Type R Class 3
Artículo MI #11666067
No. Fabricante 25565
Precio117.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Parka térmica acolchada de alta visibilidad 8384 XL Lime Type R Class 3
Artículo MI #11666067
No. Fabricante 25565
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
Su precio$117.03/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    33 pulg.
  • Tamaño
    XL

Detalles

  • Color
    Lima
  • País de origen
    CHN
  • Descripción
    Parka térmica acolchada de alta visibilidad 8384 XL Lime Type R Class 3
  • Grupo y clase
    Ropa de alta visibilidad
  • Incluye
    1 chaqueta
  • Línea de productos
    GloWear
  • Serie
    Chaquetas
  • UPC_NO
    720476255659

Descripción general

Descripción del fabricante
25565 TIPO R CLASE 3 ACOLCHADO DE ALTA VISIBILIDAD
  • La chaqueta térmica acolchada de alta visibilidad GloWear® 8384 Tipo R Clase 3 es la chaqueta de trabajo de invierno cálida ideal para la seguridad en el trabajo. Esta chaqueta de alta visibilidad Type R tiene un interior aislado con forro polar para abrigarte en condiciones de frío. Esta ropa de trabajo de invierno cuenta con aislamiento térmico 160g y forro polar, que atrapa el calor corporal para mantenerte más abrigado cuando hace frío. La capa exterior de poliéster Oxford 300D con revestimiento de PU resiste el agua y el viento, para una comodidad seca durante todo el día. Los paneles negros ocultan la suciedad y el desgaste. Los puños cuentan con correas de velcro para aislar del frío. ACCESORIOS PARA BOLSILLOS & Cuenta con bolsillos frontales externos con solapas con cierre a presión, bolsillo combinado para teléfono móvil en el pecho, bolsillo para bolígrafo de doble ranura en el brazo y lengüetas dobles para micrófono para radios de recorte. CONFORMIDAD CON ANSI Este abrigo reflectante es una prenda de clase 3 y cuenta con 2 bandas reflectantes que cumplen con ANSI para una visibilidad nocturna. Esta chaqueta de seguridad de alta visibilidad tiene clasificación de tipo R clase 3 para una mayor visibilidad.

You May Also Like