Motion
25374
Chaqueta exterior de 8386 l Lime Type R Class 3
Artículo MI #11666093
No. Fabricante 25374
Precio161.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Chaqueta exterior de 8386 l Lime Type R Class 3
Artículo MI #11666093
No. Fabricante 25374
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
Su precio$161.60/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    26 pulg.
  • Tamaño
    L

Detalles

  • Color
    Lima
  • País de origen
    CHN
  • Descripción
    Chaqueta exterior de 8386 l Lime Type R Class 3
  • Grupo y clase
    Ropa de alta visibilidad
  • Incluye
    1 chaqueta
  • Línea de productos
    GloWear
  • Serie
    Chaquetas
  • UPC_NO
    720476253747

Descripción general

Descripción del fabricante
CHAQUETA EXTERIOR 25374 TIPO R CLASE 3
  • Chaqueta exterior de clase 3 : La capa exterior de poliéster transpirable evita la entrada de la lluvia al tiempo que permite la salida de la transpiración y los paneles negros ocultan la suciedad en las zonas de mayor desgaste. Combínalo con 8287 para crear una chaqueta Thermal 4-in-1 .

También puede gustarle