Especificaciones
Dimensiones
- Longitud26 pulg.
- TamañoXL
Detalles
- ColorLima
- País de origenCHN
- DescripciónChaqueta exterior 8386 XL Lime Type R Class 3
- Grupo y claseRopa de alta visibilidad
- Incluye1 chaqueta
- Línea de productosGloWear
- SerieChaquetas
- UPC_NO720476253754
Descripción general
- Chaqueta exterior de clase 3 : La capa exterior de poliéster transpirable evita la entrada de la lluvia al tiempo que permite la salida de la transpiración y los paneles negros ocultan la suciedad en las zonas de mayor desgaste. Combínalo con 8287 para crear una chaqueta Thermal 4-in-1 .
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneProducir el equipo de trabajo más tenaz conocido por el hombre es una lucha sin fin. Ergodyne Solutions le mantendrá seguro y eficiente.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación