Motion
25463
Chaqueta exterior 3 Clase R Naranja 8386 M
Artículo MI #11666100
No. Fabricante 25463
Precio185.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Chaqueta exterior 3 Clase R Naranja 8386 M
Artículo MI #11666100
No. Fabricante 25463
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
Precio185.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1.5 pulg.
  • Longitud
    26 pulg.
  • Peso
    2 lb
  • Ancho
    19 pulg.

Detalles

  • Color
    Naranja
  • País de origen
    CHN
  • Incluye
    1 chaqueta
  • UPC_NO
    720476254638

Descripción general

Descripción del fabricante
CHAQUETA EXTERIOR 25463 TIPO R CLASE 3
  • Chaqueta exterior de clase 3 : La capa exterior de poliéster transpirable evita la entrada de la lluvia al tiempo que permite la salida de la transpiración y los paneles negros ocultan la suciedad en las zonas de mayor desgaste. Combínalo con 8287 para crear una chaqueta Thermal 4-in-1 .

También puede gustarle