Especificaciones
Dimensiones
- Longitud26 pulg.
- TamañoM
Detalles
- ColorNaranja
- País de origenCHN
- DescripciónKit de chaqueta térmica 8388 M Naranja Tipo R Clase 3/2
- Grupo y claseRopa de alta visibilidad
- Incluye1 chaqueta
- Línea de productosGloWear
- SerieChaquetas
- UPC_NO720476255536
Descripción general
- Class 3/2 Thermal Jacket Kit: Combines 8386 Class 3 Outer Shell Jacket and 8287 Convertible Thermal Jacket to create the ultimate 4-in-1 hi-visibility jacket system!
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneProducir el equipo de trabajo más tenaz conocido por el hombre es una lucha sin fin. Ergodyne Solutions le mantendrá seguro y eficiente.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación