Especificaciones
Detalles
- ColorNaranja
- País de origenIDN
- Descripción8009 Polainas de Pierna de Malla en Dos Tonos Clase E Naranja
- Grupo y claseRopa de alta visibilidad
- IncluyePar de polainas para piernas
- Línea de productosGloWear
- SeriePantalones, baberos, polainas
- UPC_NO720476290919
Descripción general
- Las polainas para piernas GloWear® Hi-Vis aumentan la visibilidad diurna y nocturna, a la vez que se mantienen frescas con una malla de poliéster ultraligera y transpirable que cumple con ANSI. Se pueden calzar fácilmente sobre los zapatos y pantalones y fijarse a la parte inferior de la pierna apretando el cierre con cordón en la parte superior e inferior. Las cubiertas para las piernas vienen en color lima o naranja de alta visibilidad y cubren la rodilla hasta el tobillo. Combínelos con uno de nuestros chalecos de seguridad de alta visibilidad de clase 2 para crear fácilmente un conjunto de clase 3 . Si su trabajo o sus empleados deben llevar ropa de alta visibilidad para que la vean mientras trabajan, considere la posibilidad de añadir accesorios de alta visibilidad como guiños, bandas para las piernas, bandas para los brazos y persianas para el cuello para aumentar la visibilidad y garantizar que usted y su tripulación estén seguros.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneProducir el equipo de trabajo más tenaz conocido por el hombre es una lucha sin fin. Ergodyne Solutions le mantendrá seguro y eficiente.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación