Especificaciones
Dimensiones
- Altura1 pulg.
- Longitud21.5 pulg.
- TamañoS
- Peso1 lb
- Ancho17 pulg.
Detalles
- ColorNaranja
- País de origenCHN
- DescripciónPantalones de lluvia 8915 S Naranja Clase E
- Grupo y claseRopa de alta visibilidad
- Incluye1 par de pantalones
- Línea de productosGloWear
- SeriePantalones, baberos, polainas
- UPC_NO720476244127
Descripción general
- Los pantalones de lluvia GloWear® 8915 Hi-Vis ofrecen protección impermeable y transpirable contra la humedad. La cómoda cintura elástica permite llevar estos pantalones de trabajo impermeables solos o sobre una camiseta interior. Las perneras del pantalón tienen aberturas con cremallera para calzar fácilmente sobre las botas. Estos pantalones de trabajo para la lluvia están diseñados para condiciones exigentes y están fabricados con un duradero material oxford de poliéster 300D con un revestimiento de poliuretano transpirable (PU). El revestimiento transpirable permite que la humedad escape y protege de la lluvia para mantenerte fresco y cómodo. El tejido de poliéster de alta visibilidad que cumple con ANSI y la cinta reflectante Scotchlite 3M 2 mantienen a los trabajadores muy visibles por la noche o en condiciones de poca luz. Estos pantalones impermeables de alta visibilidad cumplen con los estándares suplementarios ANSI Clase E. Diseñado para el lugar de trabajo industrial y los trabajadores en entornos con poca luz, equipos de señalización, equipos de servicios públicos, construcción de carreteras, trabajadores ferroviarios y cualquier otra persona que trabaje bajo la lluvia.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneProducir el equipo de trabajo más tenaz conocido por el hombre es una lucha sin fin. Ergodyne Solutions le mantendrá seguro y eficiente.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación