Motion
24417
Pantalones de lluvia 8915 3XL Clase E Naranjas
Artículo MI #11666143
No. Fabricante 24417
Precio84.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pantalones de lluvia 8915 3XL Clase E Naranjas
Artículo MI #11666143
No. Fabricante 24417
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
Precio84.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1 pulg.
  • Longitud
    24 pulg.
  • Tamaño
    3XL
  • Peso
    1.2 lb
  • Ancho
    17 pulg.

Detalles

  • Color
    Naranja
  • País de origen
    CHN
  • Descripción
    Pantalones de lluvia 8915 3XL Clase E Naranjas
  • Grupo y clase
    Ropa de alta visibilidad
  • Incluye
    1 par de pantalones
  • Línea de productos
    GloWear
  • Serie
    Pantalones, baberos, polainas
  • UPC_NO
    720476244172

Descripción general

Descripción del fabricante
PANTALONES DE LLUVIA 24417 CLASE E
  • Los pantalones de lluvia GloWear® 8915 Hi-Vis ofrecen protección impermeable y transpirable contra la humedad. La cómoda cintura elástica permite llevar estos pantalones de trabajo impermeables solos o sobre una camiseta interior. Las perneras del pantalón tienen aberturas con cremallera para calzar fácilmente sobre las botas. Estos pantalones de trabajo para la lluvia están diseñados para condiciones exigentes y están fabricados con un duradero material oxford de poliéster 300D con un revestimiento de poliuretano transpirable (PU). El revestimiento transpirable permite que la humedad escape y protege de la lluvia para mantenerte fresco y cómodo. El tejido de poliéster de alta visibilidad que cumple con ANSI y la cinta reflectante Scotchlite 3M 2 mantienen a los trabajadores muy visibles por la noche o en condiciones de poca luz. Estos pantalones impermeables de alta visibilidad cumplen con los estándares suplementarios ANSI Clase E. Diseñado para el lugar de trabajo industrial y los trabajadores en entornos con poca luz, equipos de señalización, equipos de servicios públicos, construcción de carreteras, trabajadores ferroviarios y cualquier otra persona que trabaje bajo la lluvia.