Motion
25426
Pantalones de lluvia con fondo negro 8915BK 2XL Lime Class E
Artículo MI #11666154
No. Fabricante 25426
Price$89.76/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pantalones de lluvia con fondo negro 8915BK 2XL Lime Class E
Artículo MI #11666154
No. Fabricante 25426
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
Price$89.76/each

Especificaciones

Dimensions

  • Altura
    1 pulg.
  • Longitud
    24 pulg.
  • Tamaño
    2XL
  • Peso
    1.2 lb
  • Ancho
    17 pulg.

Details

  • Color
    Lima
  • País de origen
    CHN
  • Descripción
    Pantalones de lluvia con fondo negro 8915BK 2XL Lime Class E
  • Grupo y clase
    Ropa de alta visibilidad
  • Incluye
    1 par de pantalones
  • Línea de productos
    GloWear
  • Serie
    Pantalones, baberos, polainas
  • UPC_NO
    720476254263

Descripción general

Descripción del fabricante
PANTALONES DE LLUVIA CON FONDO NEGRO 25426 CLASS E
  • Los pantalones de lluvia GloWear® 8915BK Hi-Vis ofrecen protección impermeable y transpirable contra la humedad. Los paneles negros de la parte inferior ocultan la suciedad y el desgaste. La cómoda cintura elástica permite llevar estos pantalones de trabajo impermeables solos o sobre una camiseta interior. Las perneras del pantalón tienen aberturas con cremallera para calzar fácilmente sobre las botas. Estos pantalones de trabajo para la lluvia están fabricados para condiciones exigentes con material oxford de poliéster 300D duradero y un revestimiento de poliuretano (PU) transpirable. El revestimiento transpirable permite que la humedad se escape al tiempo que protege de la lluvia para mantenerte seco y cómodo. El tejido de poliéster de alta visibilidad que cumple con ANSI y la cinta reflectante Scotchlite 3M 2 mantienen a los trabajadores muy visibles por la noche o en condiciones de poca luz. Estos pantalones impermeables de alta visibilidad cumplen con los estándares suplementarios ANSI Clase E. Diseñado para el lugar de trabajo industrial y los trabajadores en entornos con poca luz, equipos de señalización, equipos de servicios públicos, construcción de carreteras, trabajadores ferroviarios y cualquier otra persona que trabaje bajo la lluvia.