Especificaciones
Dimensiones
- Altura1 pulg.
- Longitud24 pulg.
- Tamaño3XL
- Peso1.2 lb
- Ancho17 pulg.
Detalles
- ColorLima
- País de origenCHN
- DescripciónPantalones de lluvia con fondo negro 8915BK 3XL Lime Class E
- Grupo y claseRopa de alta visibilidad
- Incluye1 par de pantalones
- Línea de productosGloWear
- SeriePantalones, baberos, polainas
- UPC_NO720476254270
Descripción general
- Los pantalones de lluvia GloWear® 8915BK Hi-Vis ofrecen protección impermeable y transpirable contra la humedad. Los paneles negros de la parte inferior ocultan la suciedad y el desgaste. La cómoda cintura elástica permite llevar estos pantalones de trabajo impermeables solos o sobre una camiseta interior. Las perneras del pantalón tienen aberturas con cremallera para calzar fácilmente sobre las botas. Estos pantalones de trabajo para la lluvia están fabricados para condiciones exigentes con material oxford de poliéster 300D duradero y un revestimiento de poliuretano (PU) transpirable. El revestimiento transpirable permite que la humedad se escape al tiempo que protege de la lluvia para mantenerte seco y cómodo. El tejido de poliéster de alta visibilidad que cumple con ANSI y la cinta reflectante Scotchlite 3M 2 mantienen a los trabajadores muy visibles por la noche o en condiciones de poca luz. Estos pantalones impermeables de alta visibilidad cumplen con los estándares suplementarios ANSI Clase E. Diseñado para el lugar de trabajo industrial y los trabajadores en entornos con poca luz, equipos de señalización, equipos de servicios públicos, construcción de carreteras, trabajadores ferroviarios y cualquier otra persona que trabaje bajo la lluvia.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneProducir el equipo de trabajo más tenaz conocido por el hombre es una lucha sin fin. Ergodyne Solutions le mantendrá seguro y eficiente.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación