Especificaciones
Dimensiones
- TamañoS
Detalles
- ColorLima
- País de origenCHN
- DescripciónBiberones aislados 8928 S Lime Clase E
- Grupo y claseRopa de alta visibilidad
- Incluye1 peto térmico
- Línea de productosGloWear
- SeriePantalones, baberos, polainas
- UPC_NO720476255222
Descripción general
Descripción del fabricante
BABEROS AISLANTES 25522 CLASE E
- Los baberos aislantes de alta visibilidad GloWear® 8928 proporcionan calidez y durabilidad conforme a la norma ANSI 107 en las condiciones más duras. El oxford de poliéster 300D cortavientos y resistente al agua con revestimiento de PU protege de los elementos sin comprometer la transpirabilidad ni la comodidad. Fabricado para una larga durabilidad, este peto aislante cuenta con rodilleras resistentes a los arañazos y detalles negros que ocultan la suciedad. El cierre de cremallera frontal de alta resistencia, las hebillas para tirantes de liberación rápida, los cómodos laterales elásticos y las perneras de pantalón con cremallera hacen que sea fácil de poner y quitar sin quitarse las botas. Los tirantes ajustables permiten a los trabajadores conseguir el ajuste perfecto. Estos baberos con aislamiento de alta visibilidad tienen un bolsillo en el pecho y dos bolsillos laterales, todos con cierres de cremallera para mayor seguridad. Cumple con ANSI 107 Clase E con cinta reflectante para una mejor visibilidad en condiciones de poca luz. Estos monos aislantes son ideales para quienes trabajan en construcción de carreteras, transporte, manejo de equipaje, municipios o alrededor de vehículos en movimiento.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Ergodyne SolutionsChurning out the most Tenacious Work Gear known to man is a nonstop fight. Ergodyne Solutions will keep you safe and efficient.
View Literature
Ergodyne Heat Stress SolutionsWhen the heat hits the streets and your blood starts to boil. Consider us your roadside oasis.
View Literature
Ergodyne Device ManagementErgodyne Device Management Scanner Harnesses, Lanyards, Straps, and Holsters, and Belts.
View Literature
Motion's Hydration Supplies Product FlyerStay cool and hydrated with our essential supplies.
View Literature