Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño3XL
Detalles
- ColorLima
- País de origenCHN
- Descripción8928 3XL Biberones con aislamiento de clase E de lima
- Grupo y claseRopa de alta visibilidad
- Incluye1 peto térmico
- Línea de productosGloWear
- SeriePantalones, baberos, polainas
- UPC_NO720476255277
Descripción general
- Los baberos aislantes de alta visibilidad GloWear® 8928 proporcionan calidez y durabilidad conforme a la norma ANSI 107 en las condiciones más duras. El oxford de poliéster 300D cortavientos y resistente al agua con revestimiento de PU protege de los elementos sin comprometer la transpirabilidad ni la comodidad. Fabricado para una larga durabilidad, este peto aislante cuenta con rodilleras resistentes a los arañazos y detalles negros que ocultan la suciedad. El cierre de cremallera frontal de alta resistencia, las hebillas para tirantes de liberación rápida, los cómodos laterales elásticos y las perneras de pantalón con cremallera hacen que sea fácil de poner y quitar sin quitarse las botas. Los tirantes ajustables permiten a los trabajadores conseguir el ajuste perfecto. Estos baberos con aislamiento de alta visibilidad tienen un bolsillo en el pecho y dos bolsillos laterales, todos con cierres de cremallera para mayor seguridad. Cumple con ANSI 107 Clase E con cinta reflectante para una mejor visibilidad en condiciones de poca luz. Estos monos aislantes son ideales para quienes trabajan en construcción de carreteras, transporte, manejo de equipaje, municipios o alrededor de vehículos en movimiento.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneProducir el equipo de trabajo más tenaz conocido por el hombre es una lucha sin fin. Ergodyne Solutions le mantendrá seguro y eficiente.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación