Especificaciones
Dimensions
- Altura1.5 pulg.
- Longitud26 pulg.
- TamañoL
- Peso2 lb
- Ancho19 pulg.
Details
- ColorNaranja
- DescripciónChaqueta impermeable 8365 L Naranja Tipo R Clase 3
- Grupo y claseRopa de alta visibilidad
- Incluye1 chaqueta
- Línea de productosGloWear
- SerieRopa de lluvia
- UPC_NO720476243144
Descripción general
Descripción del fabricante
CHUBASQUERO 24314 TIPO R CLASE 3
- La chaqueta impermeable GloWear® 8365 Hi-Vis es una chaqueta tipo R de clase 3 que ofrece protección impermeable y transpirable contra los elementos. Confeccionada con una capa exterior de poliéster transpirable que mantiene el agua fuera y permite que la humedad escape para mantenerte fresco y cómodo trabajando en las peores condiciones. Este chubasquero reflectante cuenta con material reflectante Scotchlite 3M que cumple con la norma ANSI 2 en el pecho y los brazos para mayor visibilidad de noche o en condiciones de poca luz. La campana interior se puede guardar cuando no se necesita. Esta chaqueta de trabajo impermeable ofrece una protección cómoda contra los elementos para quienes trabajan en construcción de carreteras, servicios públicos, construcción, respuesta ante emergencias, aerolíneas, ferrocarriles o equipos de inspección.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Ergodyne SolutionsChurning out the most Tenacious Work Gear known to man is a nonstop fight. Ergodyne Solutions will keep you safe and efficient.
View Literature
Ergodyne Heat Stress SolutionsWhen the heat hits the streets and your blood starts to boil. Consider us your roadside oasis.
View Literature
Ergodyne Device ManagementErgodyne Device Management Scanner Harnesses, Lanyards, Straps, and Holsters, and Belts.
View Literature
Motion's Hydration Supplies Product FlyerStay cool and hydrated with our essential supplies.
View Literature