Especificaciones
Dimensiones
- Altura1.5 pulg.
- Longitud29 pulg.
- Tamaño3XL
- Peso2.3 lb
- Ancho21 pulg.
Detalles
- ColorNaranja
- DescripciónChaqueta impermeable 8365 3XL Naranja Tipo R Clase 3
- Grupo y claseRopa de alta visibilidad
- Incluye1 chaqueta
- Línea de productosGloWear
- SerieRopa de lluvia
- UPC_NO720476243175
Descripción general
- La chaqueta impermeable GloWear® 8365 Hi-Vis es una chaqueta tipo R de clase 3 que ofrece protección impermeable y transpirable contra los elementos. Confeccionada con una capa exterior de poliéster transpirable que mantiene el agua fuera y permite que la humedad escape para mantenerte fresco y cómodo trabajando en las peores condiciones. Este chubasquero reflectante cuenta con material reflectante Scotchlite 3M que cumple con la norma ANSI 2 en el pecho y los brazos para mayor visibilidad de noche o en condiciones de poca luz. La campana interior se puede guardar cuando no se necesita. Esta chaqueta de trabajo impermeable ofrece una protección cómoda contra los elementos para quienes trabajan en construcción de carreteras, servicios públicos, construcción, respuesta ante emergencias, aerolíneas, ferrocarriles o equipos de inspección.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneProducir el equipo de trabajo más tenaz conocido por el hombre es una lucha sin fin. Ergodyne Solutions le mantendrá seguro y eficiente.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación