Motion
25323
Chaqueta impermeable 8365BK M Lime Type R Class 3 Black Front
Artículo MI #11666186
No. Fabricante 25323
Precio179.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Chaqueta impermeable 8365BK M Lime Type R Class 3 Black Front
Artículo MI #11666186
No. Fabricante 25323
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
Precio179.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1.5 pulg.
  • Longitud
    25.5 pulg.
  • Tamaño
    M
  • Peso
    2 lb
  • Ancho
    18 pulg.

Detalles

  • Color
    Lima
  • Descripción
    Chaqueta impermeable 8365BK M Lime Type R Class 3 Black Front
  • Grupo y clase
    Ropa de alta visibilidad
  • Incluye
    1 chaqueta
  • Línea de productos
    GloWear
  • Serie
    Ropa de lluvia
  • UPC_NO
    720476253235

Descripción general

Descripción del fabricante
25323 TIPO R CLASE 3 , NEGRO, FRONTAL, CHUBASQUERO
  • La chaqueta impermeable GloWear® 8365BK Hi-Vis es una chaqueta tipo R, clase 3 con detalles negros para ocultar la suciedad en zonas de alto desgaste. Fabricado con una resistente capa exterior de poliéster Oxford 300D , mantiene el agua fuera mientras permite que la humedad escape para mantenerle seco y cómodo mientras trabaja en las peores condiciones. Este chubasquero reflectante cuenta con material reflectante Scotchlite 3M que cumple con la norma ANSI 2 en el pecho y los brazos para mayor visibilidad de noche o en condiciones de poca luz. La campana interior se puede guardar cuando no se necesita. Esta chaqueta de trabajo impermeable ofrece una protección cómoda contra los elementos para quienes trabajan en construcción de carreteras, servicios públicos, construcción, respuesta ante emergencias, aerolíneas, ferrocarriles o equipos de inspección.

También puede gustarle