Especificaciones
Dimensiones
- Altura1.5 pulg.
- Longitud25 pulg.
- TamañoM
- Peso1.8 lb
- Ancho18 pulg.
Detalles
- ColorLima
- DescripciónChaqueta impermeable ligera de alta visibilidad 8366 M Lime - Tipo R, Clase 3
- Grupo y claseRopa de alta visibilidad
- Incluye1 chaqueta
- Línea de productosGloWear
- SerieRopa de lluvia
- UPC_NO720476243335
Descripción general
- La chaqueta impermeable ligera de alta visibilidad GloWear® 8366 está diseñada con materiales impermeables ( oxford de poliéster 150D con revestimiento de poliuretano (PU)) y costuras totalmente selladas para una protección fiable frente a las tormentas. Este ligero chubasquero reflectante se adapta fácilmente a la ropa de trabajo sin sacrificar la movilidad. Las costuras totalmente selladas están adheridas a la chaqueta para evitar que el agua entre, mientras que la capa trasera ventilada permite que el calor y la humedad escapen para una mayor transpirabilidad. Una capucha con cordón puede guardarse cuando no sea necesario. La cinta reflectante en el pecho y los brazos aporta visibilidad por la noche o en condiciones de poca luz. Es la chaqueta de trabajo impermeable y ligera perfecta para quienes trabajan en construcción de carreteras, servicios públicos, construcción, respuesta ante emergencias, aerolíneas, ferrocarriles o equipos de inspección. Para un conjunto completo de equipo de lluvia de alta visibilidad, añada los pantalones de lluvia ligeros de alta visibilidad GloWear® 8916 .
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneProducir el equipo de trabajo más tenaz conocido por el hombre es una lucha sin fin. Ergodyne Solutions le mantendrá seguro y eficiente.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación