Motion
24362
Chaqueta impermeable ligera de alta visibilidad 8366 S Orange - Tipo R, Clase 3
Artículo MI #11666201
No. Fabricante 24362
Precio77.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Chaqueta impermeable ligera de alta visibilidad 8366 S Orange - Tipo R, Clase 3
Artículo MI #11666201
No. Fabricante 24362
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
Precio77.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1.5 pulg.
  • Longitud
    25 pulg.
  • Tamaño
    S
  • Peso
    1.6 lb
  • Ancho
    18 pulg.

Detalles

  • Color
    Naranja
  • Descripción
    Chaqueta impermeable ligera de alta visibilidad 8366 S Orange - Tipo R, Clase 3
  • Grupo y clase
    Ropa de alta visibilidad
  • Incluye
    1 chaqueta
  • Línea de productos
    GloWear
  • Serie
    Ropa de lluvia
  • UPC_NO
    720476243625

Descripción general

Descripción del fabricante
CHAQUETA IMPERMEABLE LIGERA DE ALTA VISIBILIDAD 24362 - T
  • La chaqueta impermeable ligera de alta visibilidad GloWear® 8366 está diseñada con materiales impermeables ( oxford de poliéster 150D con revestimiento de poliuretano (PU)) y costuras totalmente selladas para una protección fiable frente a las tormentas. Este ligero chubasquero reflectante se adapta fácilmente a la ropa de trabajo sin sacrificar la movilidad. Las costuras totalmente selladas están adheridas a la chaqueta para evitar que el agua entre, mientras que la capa trasera ventilada permite que el calor y la humedad escapen para una mayor transpirabilidad. Una capucha con cordón puede guardarse cuando no sea necesario. La cinta reflectante en el pecho y los brazos aporta visibilidad por la noche o en condiciones de poca luz. Es la chaqueta de trabajo impermeable y ligera perfecta para quienes trabajan en construcción de carreteras, servicios públicos, construcción, respuesta ante emergencias, aerolíneas, ferrocarriles o equipos de inspección. Para un conjunto completo de equipo de lluvia de alta visibilidad, añada los pantalones de lluvia ligeros de alta visibilidad GloWear® 8916 .

You May Also Like