Especificaciones
Dimensiones
- Altura1 pulg.
- Longitud21.5 pulg.
- TamañoM
- Peso0.9 lb
- Ancho17 pulg.
Detalles
- ColorLima
- País de origenCHN
- DescripciónPantalones de lluvia ligeros de alta visibilidad 8916 M Lime - Clase E
- Grupo y claseRopa de alta visibilidad
- Incluye1 par de pantalones
- Línea de productosGloWear
- SerieRopa de lluvia
- UPC_NO720476253433
Descripción general
- Los pantalones de lluvia ligeros de alta visibilidad GloWear® 8916 ofrecen protección contra las condiciones húmedas y garantizan la seguridad. La cómoda cinturilla elástica permite llevar estos pantalones de trabajo impermeables solos o sobre una camiseta interior, mientras que las perneras del pantalón tienen puños con cierre a presión para que quepan fácilmente sobre las botas y se ajustan para evitar que entre el viento. Estos pantalones de trabajo para la lluvia están fabricados con materiales impermeables resistentes pero ligeros (material Oxford de poliéster 150D con un revestimiento de poliuretano (PU)) y totalmente sellados en las costuras para una protección fiable ante las tormentas. El tejido de poliéster de alta visibilidad conforme a ANSI/ISEA 107 y la cinta reflectante 2 mantienen a los trabajadores muy visibles por la noche o en condiciones de poca luz. Estos pantalones impermeables de alta visibilidad cumplen con los estándares suplementarios de clase E de ANSI 107 . Diseñado para el lugar de trabajo industrial y los trabajadores en entornos con poca luz, equipos de señalización, equipos de servicios públicos, construcción de carreteras, trabajadores ferroviarios y cualquier otra persona que trabaje bajo la lluvia.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneProducir el equipo de trabajo más tenaz conocido por el hombre es una lucha sin fin. Ergodyne Solutions le mantendrá seguro y eficiente.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación