Motion
25346
Pantalones de lluvia ligeros de alta visibilidad 8916 2XL Lime - Clase E
Artículo MI #11666210
No. Fabricante 25346
Precio42.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pantalones de lluvia ligeros de alta visibilidad 8916 2XL Lime - Clase E
Artículo MI #11666210
No. Fabricante 25346
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
Precio42.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1 pulg.
  • Longitud
    21.5 pulg.
  • Tamaño
    2XL
  • Peso
    1.1 lb
  • Ancho
    17 pulg.

Detalles

  • Color
    Lima
  • País de origen
    CHN
  • Descripción
    Pantalones de lluvia ligeros de alta visibilidad 8916 2XL Lime - Clase E
  • Grupo y clase
    Ropa de alta visibilidad
  • Incluye
    1 par de pantalones
  • Línea de productos
    GloWear
  • Serie
    Ropa de lluvia
  • UPC_NO
    720476253464

Descripción general

Descripción del fabricante
25346 PANTALONES DE LLUVIA LIGEROS DE ALTA VISIBILIDAD - CL
  • Los pantalones de lluvia ligeros de alta visibilidad GloWear® 8916 ofrecen protección contra las condiciones húmedas y garantizan la seguridad. La cómoda cinturilla elástica permite llevar estos pantalones de trabajo impermeables solos o sobre una camiseta interior, mientras que las perneras del pantalón tienen puños con cierre a presión para que quepan fácilmente sobre las botas y se ajustan para evitar que entre el viento. Estos pantalones de trabajo para la lluvia están fabricados con materiales impermeables resistentes pero ligeros (material Oxford de poliéster 150D con un revestimiento de poliuretano (PU)) y totalmente sellados en las costuras para una protección fiable ante las tormentas. El tejido de poliéster de alta visibilidad conforme a ANSI/ISEA 107 y la cinta reflectante 2 mantienen a los trabajadores muy visibles por la noche o en condiciones de poca luz. Estos pantalones impermeables de alta visibilidad cumplen con los estándares suplementarios de clase E de ANSI 107 . Diseñado para el lugar de trabajo industrial y los trabajadores en entornos con poca luz, equipos de señalización, equipos de servicios públicos, construcción de carreteras, trabajadores ferroviarios y cualquier otra persona que trabaje bajo la lluvia.

También puede gustarle