Motion
21845
Sudadera con capucha y cremallera 8372 XL Lime Type R Class 3 Blk
Artículo MI #11666322
No. Fabricante 21845
Precio72.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sudadera con capucha y cremallera 8372 XL Lime Type R Class 3 Blk
Artículo MI #11666322
No. Fabricante 21845
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
Precio72.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    18.11 pulg.
  • Tamaño
    XL
  • Peso
    1.45 lb

Detalles

  • Color
    Lima
  • País de origen
    CHN
  • Descripción
    Sudadera con capucha y cremallera 8372 XL Lime Type R Class 3 Blk
  • Grupo y clase
    Ropa de alta visibilidad
  • Incluye
    1 Sudadera
  • Línea de productos
    GloWear
  • Serie
    Camisas y sudaderas
  • UPC_NO
    720476218456

Descripción general

Descripción del fabricante
21845 TIPO R CLASE 3 BLK CAPUCHA DELANTERA ZI
  • La sudadera con capucha y cremallera GloWear® 8372 Hi-Vis cumple con las normas ANSI/ISEA 107-2015 Tipo R, Clase 3 de seguridad y está diseñada con forro polar 100% poliéster de alta calidad para proporcionar visibilidad y calidez durante los días fríos. Esta sudadera de seguridad tiene dos bolsillos de estilo oblicuo, ideales para guardar las manos y mantenerlas calientes. La parte inferior delantera y las secciones de las muñecas de la sudadera son negras para evitar un aspecto sucio donde más importa. Cuenta con una cinta reflectante plateada de 2" que cumple con ANSI en el torso, los hombros y las mangas, lo que la convierte en una gran sudadera con capucha reflectante para llevar cuando cae la noche para una visibilidad efectiva. El cierre frontal con cremallera, la capucha con cordón y la cintura y los puños de punto elástico mantienen el calor durante todo el día. Las sudaderas de alta visibilidad GloWear® son perfectas para lugares de trabajo en áreas de mucho tráfico, como la construcción de carreteras o cualquier lugar que requiera ropa de alta visibilidad. También son ideales para ciclismo, motos de nieve, calzado para la nieve, pesca con hielo y para todas tus aventuras al aire libre.

También puede gustarle