Especificaciones
Dimensiones
- Longitud18.11 pulg.
- Tamaño4XL
- Peso1.62 lb
Detalles
- ColorLima
- País de origenCHN
- DescripciónSudadera con capucha y cremallera 8372 4XL Lime Type R Class 3 Blk
- Grupo y claseRopa de alta visibilidad
- Incluye1 Sudadera
- Línea de productosGloWear
- SerieCamisas y sudaderas
- UPC_NO720476218487
Descripción general
- La sudadera con capucha y cremallera GloWear® 8372 Hi-Vis cumple con las normas ANSI/ISEA 107-2015 Tipo R, Clase 3 de seguridad y está diseñada con forro polar 100% poliéster de alta calidad para proporcionar visibilidad y calidez durante los días fríos. Esta sudadera de seguridad tiene dos bolsillos de estilo oblicuo, ideales para guardar las manos y mantenerlas calientes. La parte inferior delantera y las secciones de las muñecas de la sudadera son negras para evitar un aspecto sucio donde más importa. Cuenta con una cinta reflectante plateada de 2" que cumple con ANSI en el torso, los hombros y las mangas, lo que la convierte en una gran sudadera con capucha reflectante para llevar cuando cae la noche para una visibilidad efectiva. El cierre frontal con cremallera, la capucha con cordón y la cintura y los puños de punto elástico mantienen el calor durante todo el día. Las sudaderas de alta visibilidad GloWear® son perfectas para lugares de trabajo en áreas de mucho tráfico, como la construcción de carreteras o cualquier lugar que requiera ropa de alta visibilidad. También son ideales para ciclismo, motos de nieve, calzado para la nieve, pesca con hielo y para todas tus aventuras al aire libre.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneProducir el equipo de trabajo más tenaz conocido por el hombre es una lucha sin fin. Ergodyne Solutions le mantendrá seguro y eficiente.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación