Especificaciones
Dimensiones
- Longitud18.11 pulg.
- TamañoXL
- Peso1.45 lb
Detalles
- ColorLima
- País de origenCHN
- DescripciónSudadera con capucha 8373 XL Lime Type R Class 3 Blk
- Grupo y claseRopa de alta visibilidad
- Incluye1 Sudadera
- Línea de productosGloWear
- SerieCamisas y sudaderas
- UPC_NO720476218852
Descripción general
- La sudadera con capucha GloWear® 8373 Hi-Vis cumple con los estándares de seguridad ANSI/ISEA 107-2015 Tipo R, Clase 3 y está diseñada con forro polar 100% poliéster de alta calidad para proporcionar visibilidad y calidez durante los días fríos. Esta sudadera de seguridad cuenta con un bolsillo estilo pouch, ideal para guardar las manos y abrigarlas. La parte inferior delantera y las secciones de las muñecas de la sudadera son negras para evitar un aspecto sucio donde más importa. El color amarillo/lima de alta visibilidad en contraste proporciona la máxima visibilidad. Cuenta con una cinta reflectante plateada de 2" que cumple con ANSI en el torso, los hombros y las mangas, lo que la convierte en una gran sudadera con capucha reflectante para llevar cuando cae la noche para una visibilidad efectiva. La capucha con cordón y la cintura y los puños de punto elástico mantienen el calor durante todo el día. Las sudaderas de alta visibilidad GloWear® son perfectas para lugares de trabajo en áreas de mucho tráfico, como la construcción de carreteras o cualquier lugar que requiera ropa de alta visibilidad.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneProducir el equipo de trabajo más tenaz conocido por el hombre es una lucha sin fin. Ergodyne Solutions le mantendrá seguro y eficiente.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación