Motion
21069
8215BA 4XL/5XL Orange Type R Class 2 Econo Breakaway Mesh Vest
Artículo MI #11666356
No. Fabricante 21069
Precio12.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
8215BA 4XL/5XL Orange Type R Class 2 Econo Breakaway Mesh Vest
Artículo MI #11666356
No. Fabricante 21069
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
Su precio$12.74/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    10.25 pulg.
  • Tamaño
    4XL/5XL

Detalles

  • Color
    Naranja
  • País de origen
    IDN
  • Descripción
    8215BA 4XL/5XL Orange Type R Class 2 Econo Breakaway Mesh Vest
  • Grupo y clase
    Ropa de alta visibilidad
  • Incluye
    1 chaleco
  • Línea de productos
    GloWear
  • Tipo de producto
    Chalecos de alta visibilidad
  • Serie
    Chalecos - Clase 2
  • UPC_NO
    720476210696

Descripción general

Descripción del fabricante
MES DE SEPARACIÓN ECONO 21069 TIPO R CLASE 2
  • El chaleco de seguridad GloWear® 8215BA-S Mesh Hi-Vis es un chaleco ANSI 107 Tipo R, Clase 2 , hecho de malla de poliéster 3.3oz A con gancho y agarradera desmontables en los hombros y los laterales para mayor seguridad frente a riesgos de enganches y piezas móviles. Este chaleco de alta visibilidad cuenta con 2 cintas reflectantes para mejorar la visibilidad en condiciones de poca luz, además de un bolsillo interior inferior y una única pestaña para el micrófono. El cierre de velcro permite ponerlo y quitarlo fácilmente. TAMAÑO DOBLE Este chaleco está disponible en dos tallas para un ajuste más holgado, ideal para llevar sobre sudaderas o chaquetas. El chaleco de seguridad 8215BA-S Breakaway Hi-Vis es nuestro modelo idéntico de talla única para aquellos que prefieren un ajuste más personalizado y de alto rendimiento. Este chaleco de seguridad reflectante es ideal para cualquier persona que necesite ropa de Tipo R, Clase 2 , incluida la construcción de carreteras, manejo de equipaje y municipios.