Especificaciones
Dimensiones
- Longitud10.25 pulg.
- TamañoS/M
Detalles
- ColorLima
- País de origenIDN
- DescripciónChaleco de alta visibilidad Lime Breakaway Clase 2 8217BA S/M
- Grupo y claseRopa de alta visibilidad
- Incluye1 chaleco
- Línea de productosGloWear
- Tipo de productoChalecos de alta visibilidad
- SerieChalecos - Clase 2
- UPC_NO720476215233
Descripción general
Descripción del fabricante
21523 BREAKAWAY HI-VIS CLASS 2 VEST
- El chaleco de seguridad antirrotura de 5-Point GloWear® 8217BA Clase 2 Hi-Vis está fabricado con malla de poliéster duradera pero transpirable que cumple con ANSI/ISEA y un diseño antirrotura de 5 puntos, para una visibilidad y protección máximas contra quedar atrapado en equipos industriales en movimiento. Este chaleco desmontable de 5 puntos (hombros, laterales y frontal) está diseñado para desprenderse inofensivamente del cuerpo en caso de enredo mecánico. El poliéster 100 % resistente y duradero ofrece resistencia en condiciones de trabajo difíciles con la resistencia necesaria para soportar peso adicional en los bolsillos cargo. Este chaleco de seguridad de alta visibilidad tiene un total de tres bolsillos estratégicamente colocados. El bolsillo superior abierto del exterior inferior derecho está diseñado para transportar herramientas, guantes, cuadernos, etc. Dos bolsillos interiores, uno en la parte superior izquierda, uno con solapa abierta en la parte superior y otro en la parte inferior izquierda. Otras características incluyen una lengüeta superior izquierda para micrófono y cinta reflectante que cumple con ANSI 2 para una visibilidad máxima tanto de día como de noche.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Ergodyne SolutionsChurning out the most Tenacious Work Gear known to man is a nonstop fight. Ergodyne Solutions will keep you safe and efficient.
View Literature
Ergodyne Heat Stress SolutionsWhen the heat hits the streets and your blood starts to boil. Consider us your roadside oasis.
View Literature
Ergodyne Device ManagementErgodyne Device Management Scanner Harnesses, Lanyards, Straps, and Holsters, and Belts.
View Literature
Motion's Hydration Supplies Product FlyerStay cool and hydrated with our essential supplies.
View Literature