Especificaciones
Dimensiones
- Longitud10.25 pulg.
- Tamaño2XL/3XL
Detalles
- ColorLima
- País de origenIDN
- Descripción8217BA 2XL/3XL Lime Breakaway Hi-Vis Class 2 Vest
- Grupo y claseRopa de alta visibilidad
- Incluye1 chaleco
- Línea de productosGloWear
- Tipo de productoChalecos de alta visibilidad
- SerieChalecos - Clase 2
- UPC_NO720476215271
Descripción general
- El chaleco de seguridad antirrotura de 5-Point GloWear® 8217BA Clase 2 Hi-Vis está fabricado con malla de poliéster duradera pero transpirable que cumple con ANSI/ISEA y un diseño antirrotura de 5 puntos, para una visibilidad y protección máximas contra quedar atrapado en equipos industriales en movimiento. Este chaleco desmontable de 5 puntos (hombros, laterales y frontal) está diseñado para desprenderse inofensivamente del cuerpo en caso de enredo mecánico. El poliéster 100 % resistente y duradero ofrece resistencia en condiciones de trabajo difíciles con la resistencia necesaria para soportar peso adicional en los bolsillos cargo. Este chaleco de seguridad de alta visibilidad tiene un total de tres bolsillos estratégicamente colocados. El bolsillo superior abierto del exterior inferior derecho está diseñado para transportar herramientas, guantes, cuadernos, etc. Dos bolsillos interiores, uno en la parte superior izquierda, uno con solapa abierta en la parte superior y otro en la parte inferior izquierda. Otras características incluyen una lengüeta superior izquierda para micrófono y cinta reflectante que cumple con ANSI 2 para una visibilidad máxima tanto de día como de noche.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneProducir el equipo de trabajo más tenaz conocido por el hombre es una lucha sin fin. Ergodyne Solutions le mantendrá seguro y eficiente.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación