Especificaciones
Dimensiones
- Longitud11.25 pulg.
- Tamaño2XL/3XL
Detalles
- ColorLima
- País de origenCHN
- Descripción8231TV Chaleco de seguridad de sujeción de herramientas Lime Hi-Vis 2XL/3XL - Tipo R Clase 2
- Grupo y claseRopa de alta visibilidad
- Incluye1 chaleco
- Línea de productosGloWear
- Tipo de productoChalecos de alta visibilidad
- SerieChalecos - Clase 2
- UPC_NO720476241775
Descripción general
- El chaleco de seguridad de sujeción para herramientas de alta visibilidad GloWear® 8231TV - Clase R 2, con certificación doble, ofrece opciones de sujeción y almacenamiento versátiles para trabajar en altura. Diseñado para herramientas de amarre de acuerdo con 2lbs, este chaleco de seguridad cuenta con certificación doble para cumplir con ANSI/ISEA 121 y ANSI/ISEA 107 . A diferencia de otros chalecos de alta visibilidad que se llevan debajo de los arneses de protección contra caídas, este chaleco de topógrafo está diseñado para llevarse sobre la parte superior del sistema. Esto hace que la máxima visibilidad de materiales reflectantes y de alta visibilidad, además fácil acceso a más de 20 puntos de anclaje de amarre. BOLSILLOS & ACCESORIOS Este chaleco de alta visibilidad tiene cinco bolsillos para un almacenamiento cómodo y un amarre de herramientas eficaz. Dos bolsillos exteriores inferiores con un bolsillo derecho dividido para una mejor organización de las herramientas más pequeñas. Dos bolsillos retráctiles están diseñados para acomodar acolladores retráctiles. Las ranuras laterales de anilla en D estratégicamente ubicadas tienen cierres a presión y aberturas para reducir el amontonamiento con las anillas en D de posicionamiento del arnés de caída.
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Ergodyne SolutionsChurning out the most Tenacious Work Gear known to man is a nonstop fight. Ergodyne Solutions will keep you safe and efficient.
View Literature
Ergodyne Heat Stress SolutionsWhen the heat hits the streets and your blood starts to boil. Consider us your roadside oasis.
View Literature
Ergodyne Device ManagementErgodyne Device Management Scanner Harnesses, Lanyards, Straps, and Holsters, and Belts.
View Literature
Motion's Hydration Supplies Product FlyerStay cool and hydrated with our essential supplies.
View Literature