Especificaciones
Dimensiones
- Longitud11.25 pulg.
- TamañoL/XL
Detalles
- ColorLima
- País de origenCHN
- Descripción8231TVK L/XL Kit de chaleco de seguridad de amarre de herramientas de alta visibilidad Lime - Clase 2
- Grupo y claseRopa de alta visibilidad
- Incluye1 chaleco de seguridad
- Línea de productosGloWear
- Tipo de productoChalecos de alta visibilidad
- SerieChalecos - Clase 2
- UPC_NO720476241850
Descripción general
- El kit de chaleco de seguridad de amarre para herramientas de alta visibilidad GloWear® 8231TVK - Tipo R Clase 2, con certificación doble proporciona opciones versátiles de amarre y almacenamiento para trabajar en altura. Diseñado para herramientas de amarre de acuerdo con 2lbs, este chaleco de seguridad cuenta con certificación doble para cumplir con ANSI/ISEA 121 y ANSI/ISEA 107 . A diferencia de otros chalecos de alta visibilidad que se llevan debajo de los arneses de protección contra caídas, este chaleco está diseñado para llevarse sobre la parte superior del sistema. Esto permite la máxima visibilidad de materiales reflectantes y de alta visibilidad, además el acceso a más de 20 puntos de anclaje de amarre. El kit incluye el chaleco de seguridad 8231TV , más tres eslingas de herramientas. BOLSILLOS & ACCESORIOS Este chaleco de alta visibilidad tiene cinco bolsillos para un almacenamiento cómodo y un amarre de herramientas eficaz. Dos bolsillos exteriores inferiores, con un bolsillo derecho dividido para una mejor organización de las herramientas más pequeñas. Dos bolsillos retráctiles están diseñados para acomodar acolladores retráctiles. Las ranuras laterales de anilla en D tienen cierres a presión y aberturas para reducir el amontonamiento con las anillas en D de posicionamiento del arnés de caída.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneProducir el equipo de trabajo más tenaz conocido por el hombre es una lucha sin fin. Ergodyne Solutions le mantendrá seguro y eficiente.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación