Motion
24189
8231TVK 4XL/5XL Kit de chaleco de seguridad de sujeción de herramientas Lime Hi-Vis - Clase 2
Artículo MI #11666399
No. Fabricante 24189
Precio162.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
8231TVK 4XL/5XL Kit de chaleco de seguridad de sujeción de herramientas Lime Hi-Vis - Clase 2
Artículo MI #11666399
No. Fabricante 24189
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
Precio162.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    11.25 pulg.
  • Tamaño
    4XL/5XL

Detalles

  • Color
    Lima
  • País de origen
    CHN
  • Descripción
    8231TVK 4XL/5XL Kit de chaleco de seguridad de sujeción de herramientas Lime Hi-Vis - Clase 2
  • Grupo y clase
    Ropa de alta visibilidad
  • Incluye
    1 chaleco de seguridad
  • Línea de productos
    GloWear
  • Tipo de producto
    Chalecos de alta visibilidad
  • Serie
    Chalecos - Clase 2
  • UPC_NO
    720476241898

Descripción general

Descripción del fabricante
CHALECO DE SEGURIDAD CON ATADO DE HERRAMIENTAS DE ALTA VISIBILIDAD 24189
  • El kit de chaleco de seguridad de amarre para herramientas de alta visibilidad GloWear® 8231TVK - Tipo R Clase 2, con certificación doble proporciona opciones versátiles de amarre y almacenamiento para trabajar en altura. Diseñado para herramientas de amarre de acuerdo con 2lbs, este chaleco de seguridad cuenta con certificación doble para cumplir con ANSI/ISEA 121 y ANSI/ISEA 107 . A diferencia de otros chalecos de alta visibilidad que se llevan debajo de los arneses de protección contra caídas, este chaleco está diseñado para llevarse sobre la parte superior del sistema. Esto permite la máxima visibilidad de materiales reflectantes y de alta visibilidad, además el acceso a más de 20 puntos de anclaje de amarre. El kit incluye el chaleco de seguridad 8231TV , más tres eslingas de herramientas. BOLSILLOS & ACCESORIOS Este chaleco de alta visibilidad tiene cinco bolsillos para un almacenamiento cómodo y un amarre de herramientas eficaz. Dos bolsillos exteriores inferiores, con un bolsillo derecho dividido para una mejor organización de las herramientas más pequeñas. Dos bolsillos retráctiles están diseñados para acomodar acolladores retráctiles. Las ranuras laterales de anilla en D tienen cierres a presión y aberturas para reducir el amontonamiento con las anillas en D de posicionamiento del arnés de caída.