Motion
24147
8246Z Chaleco de malla en dos tonos lima 2XL/3XL Tipo R, Clase 2
Artículo MI #11666407
No. Fabricante 24147
Precio24.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
8246Z Chaleco de malla en dos tonos lima 2XL/3XL Tipo R, Clase 2
Artículo MI #11666407
No. Fabricante 24147
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
Precio24.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    10.25 pulg.
  • Tamaño
    2XL/3XL

Detalles

  • Color
    Lima
  • País de origen
    IDN
  • Descripción
    8246Z Chaleco de malla en dos tonos lima 2XL/3XL Tipo R, Clase 2
  • Grupo y clase
    Ropa de alta visibilidad
  • Incluye
    1 chaleco
  • Línea de productos
    GloWear
  • Tipo de producto
    Chalecos de alta visibilidad
  • Serie
    Chalecos - Clase 2
  • UPC_NO
    720476241478

Descripción general

Descripción del fabricante
CHALECO DE MALLA EN DOS TONOS 24147 TIPO R CLASE 2
  • El chaleco de seguridad de alta visibilidad en dos tonos de malla GloWear® 8246Z-S es un chaleco económico de clase 2 ANSI 107 Tipo R hecho de malla de poliéster 3.3oz . Este chaleco de alta visibilidad cuenta con 2 cintas reflectantes sobre un fondo de malla 3.5 en contraste y ribetes reflectantes para una mejor visibilidad. Diseñado para guardarlo, este chaleco tiene dos bolsillos interiores y cuatro exteriores, un portatarjetas de identificación transparente y dos lengüetas para micrófono de radio. El cierre con cremallera permite ponerlo y quitarlo fácilmente. TAMAÑO DOBLE Este chaleco está disponible en dos tallas para un ajuste más holgado y llevarlo sobre sudaderas o chaquetas. El chaleco de seguridad de alta visibilidad en dos tonos 8246Z-S es nuestro modelo idéntico de talla única para aquellos que prefieren un ajuste más personalizado y de alto rendimiento. Este chaleco de seguridad reflectante es ideal para cualquier persona que necesite ropa de Tipo R, Clase 2 , incluida la construcción de carreteras, manejo de equipaje y municipios.

También puede gustarle