Motion
24021
Chaleco 8249Z XS Lime Type R Class 2 Economy Surveyors
Artículo MI #11666410
No. Fabricante 24021
Precio16.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Chaleco 8249Z XS Lime Type R Class 2 Economy Surveyors
Artículo MI #11666410
No. Fabricante 24021
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
Precio16.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    10.25 pulg.
  • Tamaño
    XS

Detalles

  • Color
    Lima
  • País de origen
    IDN
  • Descripción
    Chaleco 8249Z XS Lime Type R Class 2 Economy Surveyors
  • Grupo y clase
    Ropa de alta visibilidad
  • Línea de productos
    GloWear
  • Tipo de producto
    Chalecos de alta visibilidad
  • Serie
    Chalecos - Clase 2
  • UPC_NO
    720476240211

Descripción general

Descripción del fabricante
24021 TOPÓGRAFOS ECONÓMICOS TIPO R CLASE 2 V
  • El chaleco GloWear® 8249Z Hi-Vis Surveyors es un chaleco económico ANSI 107 Tipo R, Clase 2 con una parte delantera sólida de poliéster 3.6oz y parte trasera de malla de poliéster transpirable 3.3oz . Este chaleco de alta visibilidad cuenta con 2 cintas reflectantes para mejorar la visibilidad en condiciones de poca luz. Con dos bolsillos interiores y dos exteriores, incluido un bolsillo para el teléfono móvil en el pecho, este chaleco ofrece un amplio espacio de almacenamiento para bolígrafos, cuadernos, tabletas y mucho más. Una única pestaña para micrófono permite un cómodo acceso por radio, y un cierre con cremallera facilita su colocación y desconexión. TAMAÑO DOBLE Este chaleco está disponible en dos tallas para un ajuste más holgado, ideal para llevar sobre sudaderas o chaquetas. El chaleco 8246Z-S Hi-Vis Surveyors es nuestro modelo idéntico de talla única para aquellos que prefieren un ajuste más personalizado y de alto rendimiento. Este chaleco de seguridad reflectante es ideal para cualquier persona que necesite ropa de Tipo R, Clase 2 , incluida la construcción de carreteras, manejo de equipaje y municipios.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno