Especificaciones
Dimensiones
- Longitud10.25 pulg.
- TamañoS/M
Detalles
- ColorLima
- País de origenCHN
- DescripciónChaleco 8256Z S/M de poliéster con tratamiento de lima de alta visibilidad clase 2
- Grupo y claseRopa de alta visibilidad
- Incluye1 chaleco
- Línea de productosGloWear
- Tipo de productoChalecos de alta visibilidad
- SerieChalecos - Clase 2
- UPC_NO720476215738
Descripción general
- El chaleco de seguridad autoextinguible de alta visibilidad GloWear® 8256Z Clase 2 está fabricado con malla de poliéster tratada autoextinguible duradera, pero transpirable, conforme a ANSI/ISEA para evitar la llama posterior al mismo tiempo que proporciona la máxima visibilidad para cualquier trabajo, tanto de día como de noche. Este chaleco de seguridad de alta visibilidad tiene un total de dos bolsillos estratégicamente colocados, un bolsillo superior abierto en la parte superior izquierda del pecho, diseñado para guardar libros de campo, cinta, lápices, teléfonos móviles, etc., y un bolsillo adicional en el interior inferior izquierdo, ideal para herramientas, cuadernos, guantes, etc. Diseñado con un material 100% poliéster tratado para cumplir con los estándares ANSI/ISEA y autoextinguirse según la definición de ASTM D6413 en menos de 2 segundos y tener menos de 6in / 15cm de longitud de carbonización. Este chaleco no cumple con la norma ANSI/ISEA 107 de resistencia al fuego y no debe usarse cuando exista un arco eléctrico o peligro de incendio por arco eléctrico. Este chaleco de seguridad reflectante es ideal para soldadores o en condiciones de trabajo en las que las chispas están volando.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneCrear el equipo de trabajo más tenaz es una batalla constante contra la complacencia y las tendencias fugaces. En el momento en que crees que has tenido éxito, ya te has quedado atrás.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación