Motion
21579
8256Z 4XL/5XL Chaleco de poliéster de alta visibilidad con tratamiento de cal clase 2
Artículo MI #11666432
No. Fabricante 21579
Precio26.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
8256Z 4XL/5XL Chaleco de poliéster de alta visibilidad con tratamiento de cal clase 2
Artículo MI #11666432
No. Fabricante 21579
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
Precio26.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    10.25 pulg.
  • Tamaño
    4XL/5XL

Detalles

  • Color
    Lima
  • País de origen
    CHN
  • Descripción
    8256Z 4XL/5XL Chaleco de poliéster de alta visibilidad con tratamiento de cal clase 2
  • Grupo y clase
    Ropa de alta visibilidad
  • Incluye
    1 chaleco
  • Línea de productos
    GloWear
  • Tipo de producto
    Chalecos de alta visibilidad
  • Serie
    Chalecos - Clase 2
  • UPC_NO
    720476215790

Descripción general

Descripción del fabricante
21579 TREATED POLYESTER HI-VIS CLASS 2 V
  • El chaleco de seguridad autoextinguible de alta visibilidad GloWear® 8256Z Clase 2 está fabricado con malla de poliéster tratada autoextinguible duradera, pero transpirable, conforme a ANSI/ISEA para evitar la llama posterior al mismo tiempo que proporciona la máxima visibilidad para cualquier trabajo, tanto de día como de noche. Este chaleco de seguridad de alta visibilidad tiene un total de dos bolsillos estratégicamente colocados, un bolsillo superior abierto en la parte superior izquierda del pecho, diseñado para guardar libros de campo, cinta, lápices, teléfonos móviles, etc., y un bolsillo adicional en el interior inferior izquierdo, ideal para herramientas, cuadernos, guantes, etc. Diseñado con un material 100% poliéster tratado para cumplir con los estándares ANSI/ISEA y autoextinguirse según la definición de ASTM D6413 en menos de 2 segundos y tener menos de 6in / 15cm de longitud de carbonización. Este chaleco no cumple con la norma ANSI/ISEA 107 de resistencia al fuego y no debe usarse cuando exista un arco eléctrico o peligro de incendio por arco eléctrico. Este chaleco de seguridad reflectante es ideal para soldadores o en condiciones de trabajo en las que las chispas están volando.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno