Especificaciones
Dimensiones
- Longitud10.25 pulg.
- TamañoS/M
Detalles
- ColorNaranja
- País de origenCHN
- DescripciónChaleco Surveyor Clase 3 8346Z S/M naranja de alta visibilidad en dos tonos
- Grupo y claseRopa de alta visibilidad
- Incluye1 chaleco
- Línea de productosGloWear
- Tipo de productoChalecos de alta visibilidad
- SerieChalecos - Clase 3
- UPC_NO720476241539
Descripción general
- El chaleco Surveyor GloWear® 8346Z de clase 3 y alta visibilidad en dos tonos cuenta con seis bolsillos y está fabricado con una malla de poliéster duradera y transpirable que cumple con ANSI/ISEA, lo que proporciona la máxima visibilidad para cualquier trabajo tanto a plena luz del día como de la noche. El chaleco 8346Z de alta visibilidad tiene un total de seis bolsillos estratégicamente colocados. Dos grandes bolsillos exteriores superiores con solapa están en la parte inferior delantera y están diseñados para llevar herramientas como guantes, tabletas, cuadernos, etc. Hay dos bolsillos exteriores más en el pecho: una solapa superior izquierda de doble capa para teléfono móvil + portatarjetas de identificación transparente y un bolsillo superior derecho de doble capa con cuatro compartimentos para bolígrafos + bolsillo superior abierto. Además, hay dos bolsillos interiores en la parte inferior delantera con cierres de velcro y son ideales para libros de campo, cintas, lápices, teléfonos celulares, etc. El chaleco de manga corta cumple con los estándares ANSI/ISEA y está fabricado con un cierre de cremallera y cinta reflectante que cumple con 2 ANSI con un fondo en contraste 3.5 .
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneCrear el equipo de trabajo más tenaz es una batalla constante contra la complacencia y las tendencias fugaces. En el momento en que crees que has tenido éxito, ya te has quedado atrás.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación