Motion
24155
Chaleco Surveyor Clase 3 de alta visibilidad en dos tonos naranja 8346Z L/XL
Artículo MI #11666442
No. Fabricante 24155
Precio33.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Chaleco Surveyor Clase 3 de alta visibilidad en dos tonos naranja 8346Z L/XL
Artículo MI #11666442
No. Fabricante 24155
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
Precio33.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    10.25 pulg.
  • Tamaño
    L/XL

Detalles

  • Color
    Naranja
  • País de origen
    CHN
  • Descripción
    Chaleco Surveyor Clase 3 de alta visibilidad en dos tonos naranja 8346Z L/XL
  • Grupo y clase
    Ropa de alta visibilidad
  • Incluye
    1 chaleco
  • Línea de productos
    GloWear
  • Tipo de producto
    Chalecos de alta visibilidad
  • Serie
    Chalecos - Clase 3
  • UPC_NO
    720476241553

Descripción general

Descripción del fabricante
24155 TOPÓGRAFO DE CLASE 3 DE ALTA VISIBILIDAD EN DOS TONOS V
  • El chaleco Surveyor GloWear® 8346Z de clase 3 y alta visibilidad en dos tonos cuenta con seis bolsillos y está fabricado con una malla de poliéster duradera y transpirable que cumple con ANSI/ISEA, lo que proporciona la máxima visibilidad para cualquier trabajo tanto a plena luz del día como de la noche. El chaleco 8346Z de alta visibilidad tiene un total de seis bolsillos estratégicamente colocados. Dos grandes bolsillos exteriores superiores con solapa están en la parte inferior delantera y están diseñados para llevar herramientas como guantes, tabletas, cuadernos, etc. Hay dos bolsillos exteriores más en el pecho: una solapa superior izquierda de doble capa para teléfono móvil + portatarjetas de identificación transparente y un bolsillo superior derecho de doble capa con cuatro compartimentos para bolígrafos + bolsillo superior abierto. Además, hay dos bolsillos interiores en la parte inferior delantera con cierres de velcro y son ideales para libros de campo, cintas, lápices, teléfonos celulares, etc. El chaleco de manga corta cumple con los estándares ANSI/ISEA y está fabricado con un cierre de cremallera y cinta reflectante que cumple con 2 ANSI con un fondo en contraste 3.5 .