Especificaciones
Dimensions
- Longitud10.25 pulg.
- Tamaño4XL/5XL
Details
- ColorLima
- País de origenCHN
- Descripción8346Z 4XL/5XL Chaleco Surveyor Clase 3 de alta visibilidad en dos tonos color lima
- Grupo y claseRopa de alta visibilidad
- Incluye1 chaleco
- Línea de productosGloWear
- Tipo de productoChalecos de alta visibilidad
- SerieChalecos - Clase 3
- UPC_NO720476241690
Descripción general
Descripción del fabricante
24169 TOPÓGRAFO DE CLASE 3 DE ALTA VISIBILIDAD EN DOS TONOS V
- El chaleco Surveyor GloWear® 8346Z de clase 3 y alta visibilidad en dos tonos cuenta con seis bolsillos y está fabricado con una malla de poliéster duradera y transpirable que cumple con ANSI/ISEA, lo que proporciona la máxima visibilidad para cualquier trabajo tanto a plena luz del día como de la noche. El chaleco 8346Z de alta visibilidad tiene un total de seis bolsillos estratégicamente colocados. Dos grandes bolsillos exteriores superiores con solapa están en la parte inferior delantera y están diseñados para llevar herramientas como guantes, tabletas, cuadernos, etc. Hay dos bolsillos exteriores más en el pecho: una solapa superior izquierda de doble capa para teléfono móvil + portatarjetas de identificación transparente y un bolsillo superior derecho de doble capa con cuatro compartimentos para bolígrafos + bolsillo superior abierto. Además, hay dos bolsillos interiores en la parte inferior delantera con cierres de velcro y son ideales para libros de campo, cintas, lápices, teléfonos celulares, etc. El chaleco de manga corta cumple con los estándares ANSI/ISEA y está fabricado con un cierre de cremallera y cinta reflectante que cumple con 2 ANSI con un fondo en contraste 3.5 .
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Ergodyne SolutionsCreating the most tenacious work gear is a constant battle against complacency and fleeting trends. The moment you think you've succeeded, you've already fallen behind.
View Literature
Ergodyne Heat Stress SolutionsWhen the heat hits the streets and your blood starts to boil. Consider us your roadside oasis.
View Literature
Ergodyne Device ManagementErgodyne Device Management Scanner Harnesses, Lanyards, Straps, and Holsters, and Belts.
View Literature
Motion's Hydration Supplies Product FlyerStay cool and hydrated with our essential supplies.
View Literature