Especificaciones
Detalles
- ColorGorra negra
- Descripción435HL Rodillera de gel con tapa de goma abisagrada con tapón negro
- Incluye1 par de rodilleras
- Línea de productosProFlex
- SerieGel
- UPC_NO720476184362
Descripción general
- Las rodilleras de gel con bisagra ProFlex® 435HL Comfort Hard Cap toman nuestras rodilleras de gel 335 más vendidas y añaden la tecnología Comfort Hinge. La bisagra Comfort marca la pauta en cuanto a comodidad en las rodilleras para el trabajo. La correa superior se asienta más arriba en la pierna y lejos de la parte posterior de la rodilla, lo que ayuda a evitar que salgas de la parte delantera de la rodillera, a la vez que añade otra capa de protección contra impactos en el muslo. La espuma de gel y el acolchado de espuma NBR añaden sujeción y amortiguación durante todo el día, lo que hace que estas rodilleras sean increíblemente cómodas. La combinación de las correas elásticas superiores Comfort Hinge con cierres de velcro evita que estas rodilleras rígidas se deslicen mientras proporcionan una movilidad inigualable. La tapa dura de caucho es resistente a la abrasión y ofrece agarre con el deslizamiento justo. La gorra resistirá el paso del tiempo y le permitirá trabajar a su manera mientras previene futuros problemas de rodilla. Probado y en el que confían algunos de los usuarios de rodilleras más exigentes, podemos encontrar manejadores de equipaje de aerolíneas.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneCrear el equipo de trabajo más tenaz es una batalla constante contra la complacencia y las tendencias fugaces. En el momento en que crees que has tenido éxito, ya te has quedado atrás.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación