Especificaciones
Dimensiones
- TamañoSolo almohadilla
Detalles
- ColorNegro
- Descripción365 Almohadilla negra para rodillas Mini
- Incluye1 almohadilla para arrodillarse
- Línea de productosProFlex
- SerieAlmohadillas para arrodillarse
- UPC_NO720476183655
Descripción general
- La almohadilla para rodilla ProFlex® 365 Mini es del tamaño perfecto para los trabajadores que suelen caer a una rodilla. Con un tamaño práctico (4in x 6in x 1in // 10cm x 15cm x 2.5cm) y ligero con un asa para sujetar trabillas de cinturón, llaveros o cajas de herramientas con un clip o mosquetón para un fácil acceso. Esta minialfombrilla para arrodillarse tiene las mismas características excelentes que las rodilleras ProFlex® más grandes, pero es lo suficientemente pequeña como para guardarla en la caja de herramientas. Fabricado con espuma de celda cerrada de goma de nitrilo (NBR) no conductora de 1in // 25mm de grosor que mantendrá su forma con el tiempo y no absorberá líquidos”lo que lo convierte en la solución portátil ideal para la protección de rodillas. Diseñado para arrodillarse en superficies frías, acero duro, hormigón, rejillas, grava y superficies húmedas. La mini rodillera es ideal para lectores de medidores, técnicos de servicio, servicios en casa o cualquier persona que busque soporte rápido para las rodillas sin necesidad de rodilleras con correas o una alfombrilla grande.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneCrear el equipo de trabajo más tenaz es una batalla constante contra la complacencia y las tendencias fugaces. En el momento en que crees que has tenido éxito, ya te has quedado atrás.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación