Motion
18565
365 Mosquetón Negro Mini Rodillera
Artículo MI #11666468
No. Fabricante 18565
Price$19.95/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
365 Mosquetón Negro Mini Rodillera
Artículo MI #11666468
No. Fabricante 18565
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
Price$19.95/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño
    Mosquetón

Details

  • Color
    Negro
  • Descripción
    365 Mosquetón Negro Mini Rodillera
  • Incluye
    1 almohadilla para arrodillarse
  • Línea de productos
    ProFlex
  • Serie
    Almohadillas para arrodillarse
  • UPC_NO
    720476185659

Descripción general

Descripción del fabricante
18565 MINI ALMOHADILLA DE RODILLA
  • La almohadilla para rodilla ProFlex® 365 Mini es del tamaño perfecto para los trabajadores que suelen caer a una rodilla. Con un tamaño práctico (4in x 6in x 1in // 10cm x 15cm x 2.5cm) y ligero con un asa para sujetar trabillas de cinturón, llaveros o cajas de herramientas con un clip o mosquetón para un fácil acceso. Esta minialfombrilla para arrodillarse tiene las mismas características excelentes que las rodilleras ProFlex® más grandes, pero es lo suficientemente pequeña como para guardarla en la caja de herramientas. Fabricado con espuma de celda cerrada de goma de nitrilo (NBR) no conductora de 1in // 25mm de grosor que mantendrá su forma con el tiempo y no absorberá líquidos”lo que lo convierte en la solución portátil ideal para la protección de rodillas. Diseñado para arrodillarse en superficies frías, acero duro, hormigón, rejillas, grava y superficies húmedas. La mini rodillera es ideal para lectores de medidores, técnicos de servicio, servicios en casa o cualquier persona que busque soporte rápido para las rodillas sin necesidad de rodilleras con correas o una alfombrilla grande.