Especificaciones
Detalles
- ColorNegro
- Descripción391 Almohadilla para rodillas de espuma negra XL - 0.5in
- Incluye1 almohadilla para arrodillarse
- Línea de productosProFlex
- SerieAlmohadillas para arrodillarse
- UPC_NO720476183914
Descripción general
- La rodillera de espuma ProFlex® 391 XL es una solución portátil para la comodidad en una variedad de aplicaciones estáticas de rodillera. Aumente la productividad y evite lesiones comunes en la rodilla con esta almohadilla para arrodillarse sin dolor. Fabricada con goma de nitrilo no conductora (NBR) fina pero de alta densidad, esta alfombrilla para rodillas no se comprimirá con el tiempo”protegiendo las rodillas contra superficies duras durante períodos prolongados. Gracias a su construcción resistente al agua y al petróleo, no absorberá líquidos, manteniéndote cómodo y seco. Esta almohadilla, funcional para algo más que rodillas, también se puede utilizar para amortiguar codos, hombros, caderas y otras partes del cuerpo. Con su diseño fino y su asa incorporada para transportar y colgar, esta almohadilla para arrodillarse transporta y almacena con facilidad. Es eficaz en una variedad de entornos, como superficies frías, acero duro, hormigón, rejillas, grava y superficies húmedas.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneCrear el equipo de trabajo más tenaz es una batalla constante contra la complacencia y las tendencias fugaces. En el momento en que crees que has tenido éxito, ya te has quedado atrás.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación