Especificaciones
Dimensiones
- TamañoXS
Detalles
- ColorNaranja
- País de origenMMR
- DescripciónSoporte trasero de alta visibilidad 100HV XS Orange Economy
- Grupo y claseSoportes
- Incluye1 Soporte posterior
- Línea de productosProFlex
- SerieSoportes traseros
- UPC_NO720476118817
Descripción general
- El soporte de espalda ProFlex® 100HV Economy Spandex Hi-Vis está diseñado para recordar a los trabajadores las técnicas de levantamiento adecuadas y, al mismo tiempo, mejorar la presión intraabdominal del cuerpo, alejando la tensión de la columna vertebral para aliviar el dolor de espalda. La construcción de spandex elástico es cómoda y ofrece sujeción. El polipropileno no conductor permanece para una integridad duradera y la cinta de goma en el interior evita que la correa se suba. TALLA El soporte debe ajustarse perfectamente alrededor de las caderas con la parte delantera del ancho de los dos dedos debajo del ombligo. El cierre de velcro fácil de usar mantiene el cinturón bien sujeto mientras está en uso y se puede llevar encima o debajo de la ropa. CÓMO FUNCIONA Apretar el cinturón de apoyo de la espalda mejora la presión intraabdominal del cuerpo y aleja la tensión de la columna vertebral. Cuando el soporte de espalda está colocado correctamente, el trabajador tendrá soporte adicional para levantar objetos y es más probable que use la postura adecuada.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneCrear el equipo de trabajo más tenaz es una batalla constante contra la complacencia y las tendencias fugaces. En el momento en que crees que has tenido éxito, ya te has quedado atrás.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación