Especificaciones
Dimensiones
- TamañoL
Detalles
- ColorNegro
- País de origenMMR
- DescripciónBrazalete de soporte elástico negro para la espalda 1625 L
- Grupo y claseSoportes
- Incluye1 Soporte posterior
- Línea de productosProFlex
- SerieSoportes traseros
- UPC_NO720476111146
Descripción general
- El soporte elástico para la espalda ProFlex® 1625 está diseñado para recordar a los trabajadores las técnicas de levantamiento adecuadas, a la vez que mejora la presión intraabdominal del cuerpo, alejando la tensión de la columna vertebral para aliviar el dolor de espalda. El cuerpo 7.5in / 19cm completamente elástico de primera calidad proporciona un soporte extra firme para ayudar a reducir la tensión lumbar y tratar el dolor de espalda crónico. El panel frontal de corte alto y contorneado está diseñado para un ajuste cómodo y es ideal para levantar la cabeza. El polipropileno no conductor permanece para una integridad duradera y la cinta de goma en el interior evita que la correa se suba. TALLA El soporte debe ajustarse perfectamente alrededor de las caderas con la parte delantera del ancho de los dos dedos debajo del ombligo. El cierre de velcro fácil de usar mantiene el cinturón bien sujeto mientras está en uso y se puede llevar encima o debajo de la ropa. Ajuste las correas de los tirantes para que se ajusten de forma segura a los hombros sin causar tensión.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneCrear el equipo de trabajo más tenaz es una batalla constante contra la complacencia y las tendencias fugaces. En el momento en que crees que has tenido éxito, ya te has quedado atrás.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación