Motion
11118
1625 4XL Brazalete elástico negro para soporte de espalda
Artículo MI #11666500
No. Fabricante 11118
Precio36.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1625 4XL Brazalete elástico negro para soporte de espalda
Artículo MI #11666500
No. Fabricante 11118
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
Precio36.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    4XL

Detalles

  • Color
    Negro
  • País de origen
    MMR
  • Descripción
    1625 4XL Brazalete elástico negro para soporte de espalda
  • Grupo y clase
    Soportes
  • Incluye
    1 Soporte posterior
  • Línea de productos
    ProFlex
  • Serie
    Soportes traseros
  • UPC_NO
    720476111184

Descripción general

Descripción del fabricante
11118 ABRAZADERA ELÁSTICA DE SOPORTE PARA LA ESPALDA
  • El soporte elástico para la espalda ProFlex® 1625 está diseñado para recordar a los trabajadores las técnicas de levantamiento adecuadas, a la vez que mejora la presión intraabdominal del cuerpo, alejando la tensión de la columna vertebral para aliviar el dolor de espalda. El cuerpo 7.5in / 19cm completamente elástico de primera calidad proporciona un soporte extra firme para ayudar a reducir la tensión lumbar y tratar el dolor de espalda crónico. El panel frontal de corte alto y contorneado está diseñado para un ajuste cómodo y es ideal para levantar la cabeza. El polipropileno no conductor permanece para una integridad duradera y la cinta de goma en el interior evita que la correa se suba. TALLA El soporte debe ajustarse perfectamente alrededor de las caderas con la parte delantera del ancho de los dos dedos debajo del ombligo. El cierre de velcro fácil de usar mantiene el cinturón bien sujeto mientras está en uso y se puede llevar encima o debajo de la ropa. Ajuste las correas de los tirantes para que se ajusten de forma segura a los hombros sin causar tensión.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno