Motion
16552
Manga de compresión de rodilla 601 S negra
Artículo MI #11666506
No. Fabricante 16552
Precio25.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manga de compresión de rodilla 601 S negra
Artículo MI #11666506
No. Fabricante 16552
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
Precio25.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    4.33 pulg.
  • Longitud
    5.9 pulg.
  • Tamaño
    S
  • Peso
    0.28 lb
  • Ancho
    1.18 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • País de origen
    CHN
  • Descripción
    Manga de compresión de rodilla 601 S negra
  • Grupo y clase
    Soportes
  • Línea de productos
    ProFlex
  • Serie
    Envolturas y mangas
  • UPC_NO
    720476165521

Descripción general

Descripción del fabricante
16552 MANGA DE COMPRESIÓN DE RODILLA
  • La funda de compresión de rodilla ProFlex® 601 proporciona comodidad y soporte transpirables para aliviar el dolor de rodilla dentro y fuera del lugar de trabajo. La rodillera comprime la articulación para mejorar la inundación de sangre y reducir la hinchazón. También proporciona soporte para una mejor sensación de estabilidad articular. Aumente la productividad reduciendo el dolor y acelerando la recuperación de lesiones con esta funda de compresión de rodilla. El material de compresión de punto duradero, transpirable y de gran sujeción, permite una gama completa de movimientos para ofrecer comodidad durante todo el día. La funda de compresión se desliza fácilmente sobre la rodilla y el agarre de silicona antideslizante en el extremo superior garantiza que se mantenga en su sitio mientras se utiliza. Es gris con detalles negros para un uso de perfil bajo. Si está entre tallas, baje para aumentar la compresión y suba para reducirla. Esta funda de compresión de rodilla está diseñada para trabajadores, atletas o cualquier persona que necesite el beneficio de la compresión. Cada paquete incluye dos fundas de compresión para la rodilla.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno