Especificaciones
Dimensiones
- Altura3.54 pulg.
- Longitud5.12 pulg.
- TamañoM
- Peso0.18 lb
- Ancho1.18 pulg.
Detalles
- ColorNegro
- País de origenCHN
- DescripciónManga de compresión de codo 651 M negra
- Grupo y claseSoportes
- Incluye1 par de mangas para codo
- Línea de productosProFlex
- SerieEnvolturas y mangas
- UPC_NO720476165934
Descripción general
- El manguito de compresión de codo ProFlex® 651 proporciona comodidad y soporte transpirables para aliviar el dolor de codo dentro y fuera del lugar de trabajo. La manga del codo comprime la articulación para mejorar la inundación de sangre y reducir la hinchazón. También proporciona soporte para una mejor sensación de estabilidad articular. Aumente la productividad reduciendo el dolor y acelerando la recuperación de lesiones con esta funda de compresión para codo. El material de compresión de punto duradero, transpirable y de gran sujeción, también permite una gama completa de movimientos para ofrecer comodidad durante todo el día. La manga del brazo de compresión se desliza fácilmente sobre el codo y el patrón de punto proporciona un ajuste ceñido y antideslizante mientras se usa. Es gris con detalles negros para un uso de perfil bajo. Tallas Disponible en tres tallas para un ajuste óptimo. Para determinar el tamaño ideal, mida la circunferencia cuatro pulgadas por encima de la rótula. Si está entre tallas, baje para aumentar la compresión y suba para reducirla.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneCrear el equipo de trabajo más tenaz es una batalla constante contra la complacencia y las tendencias fugaces. En el momento en que crees que has tenido éxito, ya te has quedado atrás.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación