Motion
01075993
13.5mm 118° Broca de trabajo de acero de alta velocidad - Acabado de óxido, Corte a mano derecha, Canal en espiral, Mango recto, 168mm OAL, Punta estándar
Artículo MI #11666933
No. Fabricante 01075993
Precio83.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
13.5mm 118° Broca de trabajo de acero de alta velocidad - Acabado de óxido, Corte a mano derecha, Canal en espiral, Mango recto, 168mm OAL, Punta estándar
Artículo MI #11666933
No. Fabricante 01075993

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio83.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    0.5315 pulg.
  • Longitud total
    168.00 mm

Detalles

  • Administración de refrigerante
    No
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Calidad de broca
    Propósito general
  • Punto de perforación
    118
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Tipo de punto
    Estándar
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
01075993 13.5MM 118 °; ALTA VELOCIDAD
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
  • El revestimiento de óxido evita la formación de virutas, el resquebrajamiento y la soldadura en la pieza de trabajo
  • Se utiliza comúnmente en metales con bajo contenido de carbono, acero inoxidable y metales ferrosos
  • El óxido evita la formación de virutas, el resquebrajamiento y la soldadura en la pieza de trabajo
  • Se utiliza comúnmente en metales ferrosos, acero inoxidable y bajos en carbono
  • El óxido evita la formación de virutas, el resquebrajamiento y la soldadura en la pieza de trabajo
  • Se utiliza comúnmente en metales ferrosos con bajo contenido de carbono, acero inoxidable y hierro
  • Los canales en espiral están construidos con un ángulo de canal más alto para eliminar las virutas más fácilmente.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo