Motion
02384675
M8x1.25 Macho de roscar manual estándar de acero de alta velocidad y canal recto, acabado grueso métrico D5 4-Flute brillante, bisel cónico, rosca a la derecha, 2-23/32" OAL, 6H
Artículo MI #11666947
No. Fabricante 02384675
Precio19.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M8x1.25 Macho de roscar manual estándar de acero de alta velocidad y canal recto, acabado grueso métrico D5 4-Flute brillante, bisel cónico, rosca a la derecha, 2-23/32" OAL, 6H
Artículo MI #11666947
No. Fabricante 02384675

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio19.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2-23/32 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M8x1.25 mm

Detalles

  • Bisel
    Cono
  • Clase de ajuste
    6H
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    4
  • Tipo de toque
    Macho de roscar manual estándar
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Límite/ajuste de rosca
    D5
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso
  • Con refrigeración interna
    Refrigerante no pasante

Descripción general

Descripción del fabricante
02384675 M8X1.25 MÉTRICA COARSE D5 4-FL
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta. Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico.
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.
  • Los biseles cónicos, también conocidos como machos de roscar de arranque, tienen un bisel más largo y requieren una acción de corte menos agresiva. Tienen roscas de 7 a 10 .

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo