Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total4-15/32 pulg.
- Tamaño de la roscaM20x2.50 mm
Detalles
- BiselCono
- Clase de ajuste6H
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales4
- Tipo de toqueMacho de roscar manual estándar
- Dirección de roscaMano derecha
- Límite/ajuste de roscaD7
- Rosca estándarSistema métrico grueso
- Con refrigeración internaRefrigerante no pasante
Descripción general
- El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta. Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico.
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.
- Los biseles cónicos, también conocidos como machos de roscar de arranque, tienen un bisel más largo y requieren una acción de corte menos agresiva. Tienen roscas de 7 a 10 .