Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total2-23/32 pulg.
- Tamaño de la rosca5/16-18
Detalles
- BiselBase, tapón, cono
- Clase de ajuste2B/3B
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales4
- Número de piezas3
- Límite/ajuste de roscaH3
- Rosca estándarUNC
Descripción general
- Los biseles de fondo tienen roscas de 1 a 2
- Los biseles de tapón tienen roscas de 3 a 5
- Los biseles cónicos tienen roscas de 7 a 10 y normalmente se utilizan como macho de roscar de arranque
- Todos pueden utilizarse para roscar agujeros ciegos.El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
- Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico.El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.