Motion
02385730
M18x2.50 Sistema métrico grueso, 4 canales, fondo, tapón y cónico, acabado brillante, juego de machos de roscar de acero de alta velocidad - 4-1/32" OAL, clase de ajuste 6H
Artículo MI #11666966
No. Fabricante 02385730
Precio324.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M18x2.50 Sistema métrico grueso, 4 canales, fondo, tapón y cónico, acabado brillante, juego de machos de roscar de acero de alta velocidad - 4-1/32" OAL, clase de ajuste 6H
Artículo MI #11666966
No. Fabricante 02385730

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio324.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    4-1/32 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M18x2.50

Detalles

  • Bisel
    Base, tapón, cono
  • Clase de ajuste
    6H
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    4
  • Número de piezas
    3
  • Límite/ajuste de rosca
    D7
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso

Descripción general

Descripción del fabricante
02385730 M18X2.50 MÉTRICO GRUESO, 4 FL,
  • Los biseles de fondo tienen roscas de 1 a 2
  • Los biseles de tapón tienen roscas de 3 a 5
  • Los biseles cónicos tienen roscas de 7 a 10 y normalmente se utilizan como macho de roscar de arranque
  • Todos pueden utilizarse para roscar agujeros ciegos.El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
  • Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico.El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good